Motion
32T10/410
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 410 mm, largeur de 32 mm, 41 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630130
N° MFR32T10/410
Prix51.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 410 mm, largeur de 32 mm, 41 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630130
N° MFR32T10/410
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
Prix51.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    410 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    410 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    41
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486083651

Aperçu

Description du fabricant
32T10/410 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon