Motion
50T10/600
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 50 mm, 60 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630179
N° MFR50T10/600
Price$87.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 50 mm, 60 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630179
N° MFR50T10/600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    600 mm
  • Overall Width  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    600 mm

Details

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    60
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486084221

Aperçu

Description du fabricant
50T10/600 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif