Motion
12T10/780
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 780 mm, largeur de 12 mm, 78 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630236
N° MFR12T10/780
Price$29.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 780 mm, largeur de 12 mm, 78 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630236
N° MFR12T10/780
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
Price$29.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    780 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    780 mm

Details

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    78
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486084894

Aperçu

Description du fabricant
12T10/780 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif