Spécifications
Dimensions
- Longueur totale780 mm
- Overall Width20 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas780 mm
Details
- Type de courroieT10
- MatérielPolyuréthane
- Number Of Teeth78
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486084917
Aperçu
Description du fabricant
20T10/780 OPTIBELT ALPHA
- Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
- Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent