Motion
20T10/890
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 890 mm, largeur de 20 mm, 89 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630279
N° MFR20T10/890
Prix52.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 890 mm, largeur de 20 mm, 89 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630279
N° MFR20T10/890
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
Prix52.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    890 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    890 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    89
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486085396

Aperçu

Description du fabricant
20T10/890 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer