Motion
12T10/920
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 920 mm, largeur de 12 mm, 92 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630298
N° MFR12T10/920
Prix33.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 920 mm, largeur de 12 mm, 92 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630298
N° MFR12T10/920
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
Prix33.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    920 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    920 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    92
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486085617

Aperçu

Description du fabricant
12T10/920 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent