Motion
32T10/1300
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 32 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630419
N° MFR32T10/1300
Prix96.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 32 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630419
N° MFR32T10/1300
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
Prix96.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Longueur totale
    1300 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1300 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486087017

Aperçu

Description du fabricant
32T10/1300 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer