Motion
12T10/1320
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1320 mm, largeur de 12 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630422
N° MFR12T10/1320
Prix41.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1320 mm, largeur de 12 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630422
N° MFR12T10/1320
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
Prix41.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1320 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1320 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    132
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486087055

Aperçu

Description du fabricant
12T10/1320 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent