Motion
32T10/1390
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1390 mm, largeur de 32 mm, 139 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630440
N° MFR32T10/1390
Prix117.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1390 mm, largeur de 32 mm, 139 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630440
N° MFR32T10/1390
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
Prix117.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Longueur totale
    1390 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1390 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    139
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486087253

Aperçu

Description du fabricant
32T10/1390 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer