Motion
16T10/2250
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 2250 mm, largeur de 16 mm, 225 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630548
N° MFR16T10/2250
Prix76.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 2250 mm, largeur de 16 mm, 225 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630548
N° MFR16T10/2250
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
Votre prix76.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2250 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    2250 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486663419

Aperçu

Description du fabricant
16T10/2250 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent