Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1936 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1936 mm
Détails
- Type de courroie8MHP
- MatérielCaoutchouc renforcé aux aramides
- Nombre de Dents242
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486219067
Aperçu
- Haute performance : les cordons en fibre de verre et le noyau en mélange d’aramide offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : les fibres aramides sont mélangées dans le composé de caoutchouc pour une structure dentaire avec une résistance au cisaillement incroyable
- Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
- Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
- Antistatique : les profils 8M et 14M répondent aux exigences antistatiques ISO 9563