Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPA
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet10 à 28 mm
- Visage Largeur20 mm
- Longueur jusqu’à Alésage22 mm
- Extérieur Diamètre69 mm
- Largeur totale20 mm
- Diamètre du pas63 mm
- Poids1.32 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1108
- Numéro CUP du fabricant4014486244885
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON4014486244885