Motion
À DÉTERMINER SPA112/4 2012

OPTIBELT CORPORATION
TB SPA112/4 2012

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 4 , diamètre extérieur 117.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632414
N° MFRTB SPA112/4 2012
Prix138.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
TB SPA112/4 2012

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 4 , diamètre extérieur 117.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632414
N° MFRTB SPA112/4 2012
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
Votre prix138.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Extérieur Diamètre  
    117.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA112/4 OPTIBELT KS