Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPA
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet24 à 75 mm
- Longueur jusqu’à Alésage75 mm
- Extérieur Diamètre229.5 mm
- Diamètre du pas224 mm
- Poids16.28 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant4014486245851
- MatérielFonte
- Type de montageBouchée
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON4014486245851