Motion
À DÉTERMINER SPB280/4
Poulie à courroie métrique en V - Section de courroie SPB, rainure 4 , diamètre extérieur de 287 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632607
N° MFRTB SPB280/4
Prix809.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie métrique en V - Section de courroie SPB, rainure 4 , diamètre extérieur de 287 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632607
N° MFRTB SPB280/4
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
Votre prix809.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPB
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    25 à 75 mm
  • Visage Largeur  
    82 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    51 mm
  • Extérieur Diamètre  
    287 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Diamètre du pas
    280 mm
  • Poids
    22.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486247411
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    4014486247411

Aperçu

Description du fabricant
TB SPB280/4 OPTIBELT KS