Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPZ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet11 à 32 mm
- Visage Largeur16 mm
- Longueur jusqu’à Alésage25 mm
- Extérieur Diamètre94 mm
- Largeur totale16 mm
- Diamètre du pas90 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1210
- Numéro CUP du fabricant4014486249958
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON4014486249958