1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
2012-18
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 18 mm
N° D’ARTICLE MI
04633032
N° MFR
2012-18
Prix
54.64 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Bagues et colliers d’arbre
Bagues de verrouillage coniques
OPTIBELT CORPORATION 2012-18
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
2012-18
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 18 mm
N° D’ARTICLE MI
04633032
N° MFR
2012-18
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
54.64 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Alésage
Diamètre
18 mm
Taille de la bague
2012
Longueur jusqu’à
Alésage
1.2500 po
Détails
Type d’alésage
Alésage fini
Aperçu
Description du fabricant
2012-18 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité