Motion
1108-19
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage de 19 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633035
N° MFR1108-19
Prix24.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage de 19 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633035
N° MFR1108-19
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
Votre prix24.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.3280 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3860 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486251821
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    5.7 N-m
  • CUP_NON
    4014486251821
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108-19 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES