Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.3280 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de la bague1108
- Taille de la rainure de clavette6 x 2.8 mm
- Longueur jusqu’à Alésage22 mm
- Extérieur Diamètre1.3860 po
- Longueur de vis1/2 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant4014486251913
- MatérielFer gris
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis5.7 N-m
- CUP_NON4014486251913
- Couple de la clé55 po/lb