Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.7500 po
- Alésage Diamètre28 mm
- Taille de la bague1210
- Taille de la rainure de clavette8 x 2 mm
- Longueur jusqu’à Alésage25 mm
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Longueur de vis5/8 po
- Taille du filetage3/8 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant4014486252286
- MatérielFer gris
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis20 N-m
- CUP_NON4014486252286
- Couple de la clé175 po/lb