Motion
1210-30MM
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 30 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633085
N° MFR1210-30MM
Prix32.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 30 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633085
N° MFR1210-30MM
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
Prix32.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486252361
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    20 N-m
  • CUP_NON
    4014486252361
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1210-30 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES