Motion
3020-35MM
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 35 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633103
N° MFR3020-35MM
Prix77.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 35 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633103
N° MFR3020-35MM
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
Prix77.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    6.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486252576
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    92 N-m
  • CUP_NON
    4014486252576
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020-35 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon