1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
1615-40
Bague de verrouillage conique - série 1615 , alésage 40 mm
N° D’ARTICLE MI
04633114
N° MFR
1615-40
Price
$40.12
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Bagues et colliers d’arbre
Bagues de verrouillage coniques
OPTIBELT CORPORATION 1615-40
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
1615-40
Bague de verrouillage conique - série 1615 , alésage 40 mm
N° D’ARTICLE MI
04633114
N° MFR
1615-40
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
40.12 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Bore
Diameter
40 mm
Taille de la bague
1615
Length Through
Bore
1.5000 in
Details
Type d’alésage
Alésage fini
Aperçu
Description du fabricant
1615-40 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité