Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.2500 po
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille de la bague2517
- Taille de la rainure de clavette12 x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage45 mm
- Extérieur Diamètre3.3750 po
- Longueur de vis1 po
- Taille du filetage1/2 po
- Poids2.75 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant4014486252729
- MatérielFer gris
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis49 N-m
- CUP_NON4014486252729
- Couple de la clé430 po/lb