Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0000 po
- Alésage Diamètre48 mm
- Taille de la bague3020
- Taille de la rainure de clavette14 x 3.8 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Extérieur Diamètre4.2500 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage5/8 po
- Poids5.35 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant4014486252965
- MatérielFer gris
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis92 N-m
- CUP_NON4014486252965
- Couple de la clé800 po/lb