Motion
4040-60
Bague de verrouillage conique - série 4040 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633154
N° MFR4040-60
Prix314.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4040 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633154
N° MFR4040-60
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
Prix314.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.5400 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7500 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    19.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486253207
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    172 N-m
  • CUP_NON
    4014486253207
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4040-60 OPTIBELT TB AVEC ALÉSAGES MÉTRIQUES