Motion
3535-70
Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 70 mm, rainure de clavette de 20 x 4.9 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633162
N° MFR3535-70
Prix164.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 70 mm, rainure de clavette de 20 x 4.9 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI04633162
N° MFR3535-70
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
Votre prix164.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.8300 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    20 x 4.9 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    88.90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    10.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486253313
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    115 N-m
  • CUP_NON
    4014486253313
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3535-70 TB AVEC DOUILLE CONIQUE À ALÉSAGE MÉTRIQUE