Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie10 mm
- Longueur extérieure nominale882 mm
- Longueur du pas882 mm
- Largeur supérieure13 mm
- Largeur supérieure par toron13 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Détails supplémentairesConducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Catégorie de ceintureSérie étroite - métrique
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionBords coupés, crus
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant4014486258776
- MatérielCaoutchouc synthétique - Fibre de caoutchouc transversale
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 248 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- SectionXPA
- CUP_NON4014486258776
Aperçu
- Transmission à haute puissance
- Extrêmement faible élasticité
- Intervalles d’entretien améliorés – faible entretien
- Caractéristiques de course optimisées – course en douceur
- Excellente résistance à la chaleur et à l’huile
- M=S, pour la correspondance des ensembles
- Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813