Motion
XPA1180
Courroie en V métrique Super X-Power - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1180 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI04633225
N° MFRXPA1180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V métrique Super X-Power - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1180 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI04633225
N° MFRXPA1180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur extérieure nominale
    1180 mm
  • Longueur du pas
    1180 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Bords coupés, crus
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486258936
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Fibre de caoutchouc transversale
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 248 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    XPA
  • CUP_NON
    4014486258936

Aperçu

Description du fabricant
XPA1180 OPTIBELT SUPER X PUISSANCE
  • Transmission à haute puissance
  • Extrêmement faible élasticité
  • Intervalles d’entretien améliorés – faible entretien
  • Caractéristiques de course optimisées – course en douceur
  • Excellente résistance à la chaleur et à l’huile
  • M=S, pour la correspondance des ensembles
  • Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer