Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale85 po
- Largeur supérieure3/8 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Détails supplémentairesConducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionBords coupés, crus
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant4014486260809
- MatérielCaoutchouc synthétique - Polychloroprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 194 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Section3VX
- CUP_NON4014486260809
Aperçu
- Améliore la performance de 15 % par rapport aux courroies à bords coupés standard
- Les cordons à faible extensibilité résistent à l’étirement pour une efficacité améliorée et moins d’entretien
- Plages augmentées de -22 à 194°F
- Respecter les tolérances de l’industrie pour les ensembles appariés sans avoir besoin de remesurer ou de faire correspondre les codes de date