Motion
1456-14MHP-85
Courroie de distribution synchrone Omega HP - 14MHP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1456 mm, largeur de 85 mm, 104 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04633585
N° MFR1456-14MHP-85
Prix754.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega HP - 14MHP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1456 mm, largeur de 85 mm, 104 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04633585
N° MFR1456-14MHP-85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix754.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Longueur totale
    1456 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1456 mm
  • Poids
    2.624 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14MHP
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé aux aramides
  • Température de fonctionnement maximale
    140°C / 284 °F
  • Température maximale
    140°C / 284 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Nombre de Dents  
    104
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486279122

Aperçu

Description du fabricant
1456-14MHP-85 OPTIBELT OMEGA HP
  • Haute performance : les cordons en fibre de verre et le noyau en mélange d’aramide offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : les fibres aramides sont mélangées dans le composé de caoutchouc pour une structure dentaire avec une résistance au cisaillement incroyable
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
  • Antistatique : les profils 8M et 14M répondent aux exigences antistatiques ISO 9563