Motion
1456-14MHP-115

OPTIBELT CORPORATION
1456-14MHP-115

Courroie de distribution synchrone Omega HP - 14MHP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1456 mm, largeur de 115 mm, 104 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04633586
N° MFR1456-14MHP-115
Prix1,010.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
1456-14MHP-115

Courroie de distribution synchrone Omega HP - 14MHP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1456 mm, largeur de 115 mm, 104 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04633586
N° MFR1456-14MHP-115
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
Prix1,010.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1456 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1456 mm

Détails

  • Type de courroie
    14MHP
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé aux aramides
  • Nombre de Dents  
    104
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486279139

Aperçu

Description du fabricant
1456-14MHP-115 OPTIBELT OMEGA HP
  • Haute performance : les cordons en fibre de verre et le noyau en mélange d’aramide offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : les fibres aramides sont mélangées dans le composé de caoutchouc pour une structure dentaire avec une résistance au cisaillement incroyable
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
  • Antistatique : les profils 8M et 14M répondent aux exigences antistatiques ISO 9563