Motion
3360-14M-55
Courroie de distribution synchrone Omega - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 55 mm, 240 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04633601
N° MFR3360-14M-55
Prix743.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 55 mm, 240 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04633601
N° MFR3360-14M-55
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
Prix743.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Longueur totale
    3360 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3360 mm
  • Poids
    4.123 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    240
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486281125

Aperçu

Description du fabricant
3360-14M-55 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif