Motion
240XL050
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 24.0000 in Overall Length, 0.5000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634443
N° MFR240XL050
Prix14.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 24.0000 in Overall Length, 0.5000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634443
N° MFR240XL050
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
Prix14.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486299564

Aperçu

Description du fabricant
240XL050 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique