Motion
296XL075
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 29.6000 in Overall Length, 0.7500 in Width, 148 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634477
N° MFR296XL075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 29.6000 in Overall Length, 0.7500 in Width, 148 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634477
N° MFR296XL075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.6000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    29.6000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    148
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486299908

Aperçu

Description du fabricant
296XL075 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif