Motion
310XL075
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 31.0000 in Overall Length, 0.7500 in Width, 155 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634486
N° MFR310XL075
Prix23.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
ZR Synchronous Timing Belt - XL, 0.2000 in Pitch, 31.0000 in Overall Length, 0.7500 in Width, 155 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI04634486
N° MFR310XL075

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    31.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    31.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • MatĂ©riel
    NéoprÚne
  • Nombre de Dents  
    155
  • Nombre de cĂŽtĂ©s dentĂ©s
    1
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • CaractĂ©ristiques de rĂ©sistance
    RĂ©sistant Ă  l’huile et Ă  la chaleur
  • CUP_NON
    4014486299991

Aperçu

Description du fabricant
310XL075 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une rĂ©sistance et une force de traction supĂ©rieures
  • Durable : Le revĂȘtement en tissu offre une rĂ©sistance accrue Ă  l’usure et aux produits chimiques
  • RĂ©sistance : ComposĂ© de caoutchouc spĂ©cialement conçu pour une structure dentaire avec une rĂ©sistance supĂ©rieure au cisaillement
  • Antistatique : rĂ©pond aux exigences de la norme ISO 9563 en matiĂšre d’antistatique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon