Spécifications
Dimensions
- Longueur extérieure nominale33 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
Détails
- Côté arrière de la ceintureEnveloppé de tissu
- Section de la ceintureA
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester à module élevé
- MatérielCaoutchouc
- Température maximale212 °F
- Température minimale-22 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester à module élevé
- Caractéristiques de résistanceRésistance et usure accrue
- SectionA
- Ensemble d’unitésImpériale