Motion
A40HVAC
Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 42 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04634579
N° MFRA40HVAC
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 42 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04634579
N° MFRA40HVAC
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur extérieure nominale
    42 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Enveloppé de tissu
  • Section de la ceinture
    A
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester à module élevé
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester à module élevé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistance et usure accrue
  • Section
    A
  • Ensemble d’unités
    Impériale

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V DE A40HVAC HVAC POWER HVAC