Motion
1896-8M-30
Courroie de distribution synchrone Omega - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1896 mm, largeur de 30 mm, 237 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04635139
N° MFR1896-8M-30
Prix111.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1896 mm, largeur de 30 mm, 237 dents, matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04635139
N° MFR1896-8M-30
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
Votre prix111.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Longueur totale
    1896 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1896 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Nombre de Dents  
    237
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486356557

Aperçu

Description du fabricant
1896-8M-30 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement