Motion
1140H400
Courroie de distribution synchrone ZR – H, pas de 0.5000 po, longueur totale de 114.0000 po, largeur de 4.0000 po, 228 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04635212
N° MFR1140H400
Prix529.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – H, pas de 0.5000 po, longueur totale de 114.0000 po, largeur de 4.0000 po, 228 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04635212
N° MFR1140H400
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
Prix529.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    114.0000 po
  • Global Largeur  
    4.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    114.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    228
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486364231

Aperçu

Description du fabricant
1140H400 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique