Motion
1192-8M-30
Courroie de distribution synchrone Omega – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1192 mm, largeur de 30 mm, dents de 149 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04635374
N° MFR1192-8M-30
Prix84.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1192 mm, largeur de 30 mm, dents de 149 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04635374
N° MFR1192-8M-30
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
Prix84.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1192 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1192 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    149
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486404616

Aperçu

Description du fabricant
1192-8M-30 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement