Motion
32ATL20-ST
Courroie de distribution synchrone – AT20, pas de 20 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 32 mm, 2500 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04635450
N° MFR32ATL20-ST
Prix113.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – AT20, pas de 20 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 32 mm, 2500 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04635450
N° MFR32ATL20-ST
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
Prix113.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    0.245 lb/pi

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    ATL20
  • Type de courroie
    AT20
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    2500
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
32ATL20-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)