Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-3/8 po
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue1.5625 po
Détails
- Couleur de baseBleu royal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge500 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu royal
- Type de roulementDelrin®
- Type de roulement de roueDelrin
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueÉlastomère solide
- Type de roueUnilast