Spécifications
Dimensions
- Distance centrale7.0000 po
- Taille d’entrée1.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantGW701
- Débit maximal tr/min85.4 tr/min
- Couple de sortie maximal1343 po-lb
- Taille de sortie2.7500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition24 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids399.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=A
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-02516
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798576473
- Puissance d’entrée maximale19.900 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- SérieGW70
- StyleA
- CUP_NON662798576473
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte
- Arbres de sortie surdimensionnés en acier
- Roulements à rouleaux coniques haut de gamme sur les arbres de sortie
- Grande capacité d’huile