Motion
HD6-35TESA-42SB
Troughing Idler à équilibrage automatique - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04636219
N° MFRHD6-35TESA-42SB
Price$1,531.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler à équilibrage automatique - Cote CEMA D, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI04636219
N° MFRHD6-35TESA-42SB
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
Votre prix1,531.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Belt Width  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    41-3/16 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    18-15/16 po
  • Longueur du rouleau
    15.44 po
  • Poids
    173.72 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur à égalité de la trémie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HD6-35TESA-42SB SA TROUGH IDLER 1/4
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants