Motion
S6209-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04638010
N° MFRS6209-2RSR
Prix490.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04638010
N° MFRS6209-2RSR
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
Votre prix490.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6209-2RSR BRG
  • Description longue
    Le S6209-2RSR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 19 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6209-2RSR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802227895
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802227895

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6209-2RSR BRG