Motion
DWDMM4.00

DRILL AMERICA
DWDMM4.00

Mèche Jobber Length - Série DWDMM, 4 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 54 mm, angle de pointe 118 °, AJL 75 mm
N° D’ARTICLE MI04642786
N° MFRDWDMM4.00
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDMM4.00

Mèche Jobber Length - Série DWDMM, 4 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 54 mm, angle de pointe 118 °, AJL 75 mm
N° D’ARTICLE MI04642786
N° MFRDWDMM4.00
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    4 mm
  • Cannelure Longueur  
    54 mm
  • Global Longueur  
    75 mm
  • Diamètre de la tige
    4 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDMM
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDMM4.00 BIT 4.00MM OCTOBRE