Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.500 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.235 po
- Hauteur de la plaque0.712 po
- Épaisseur de la plaque0.094 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur du rouleau0.500 po
- Résistance à la traction9259 pi-lb
- Poids1.1 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant7759
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieJoint torique
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Les joints toriques en caoutchouc synthétique sont scellés dans le lubrifiant dans la zone de roulement de la chaîne.
- Idéal pour les applications où il est essentiel de garder la saleté et les autres contaminants hors de la zone de roulement.
- Couramment utilisé lorsque la relubrification continue n’est pas possible ou difficile.