Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie62 / 1.6540 po
- Longueur totale10 pi
- Résistance à la traction535 lb
- Poids1.05 lb
Détails
- Numéro de chaîne et pas62
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant4768
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série6958PB
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes amovibles PEER sont dotées de maillons d’interconnexion en une seule pièce pour un assemblage et un démontage faciles.
- Utilisé dans une grande variété d’applications.