Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.625 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Hauteur de la plaque0.950 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur du rouleau0.625 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids1.813 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant1914
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
- SérieAutolubrifiant
- Normes respectéesANSI
Aperçu
Description du fabricant
80 SELF LUBE RIV X 10 pi
- Assure une lubrification continue et maximise la durée de vie de la chaîne.
- Bagues frittées imprégnées d’huile.
- Idéal pour les applications où il est difficile d’accéder à la chaîne ou de la maintenir.
- Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
- Le PEER ProCoat en option, qui offre une performance plus solide et plus résistante aux chocs que l’acier inoxydable, offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.